Hammerkopfbolzen Spartex BT16X120EF4, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 120 mm | Material/Verarbeitung: Stahl
DIN186 MU BM24X100 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BT16X120EF4
Rubix:524715
Hersteller:000186.04002.0160.120
EAN:4043952059586


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN186 MU BM16X120 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 24 x 100
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 16 x 120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2558 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,28 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
75,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
120 mm