Federscheibe Spartex RONWA4Z, Durchmesser, metrisch: M4 | Material/Verarbeitung: Stahl verzinkt | Norm: DIN 127
DIN127 B 5 FST ZN K Federing Form B=glatt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONWA4Z
Rubix:3483
Hersteller:000127.00101.0040.000
EAN:4043952052747


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 127 |
Produktdetails : DIN127 A 4 FST ZN Federing Form A=aufgebogen
DIN 127 Federstahl Form B galv.verzinkt Federringe B, glatt Abmessung: B 5
Die Verwendung folgender Sicherungselemente ist unwirksam:
• Federringe DIN 127 und DIN 128, sowie Federscheiben DIN 137 .
Diese Normen haben bei Schraubenverbindungen
höherer Festigkeit (ab 5.6) keine Sicherungswirkung, da sie lediglich platt gedrückt
werden und keine Setzbeträge ausgleichen können.
• Fächerscheiben DIN 6798
• Zahnscheiben DIN 6797
• Sicherungsbleche DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Sicherungsnäpfe DIN 526
• Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmuttern)
Alle diese Produkte werden den Sicherungsanforderungen nicht gerecht. Die Normen wurden. dem Stand der Technik Rechnung tragend, zurückgezogen.
Die Verwendung folgender Sicherungselemente ist unwirksam:
• Federringe DIN 127 und DIN 128, sowie Federscheiben DIN 137 .
Diese Normen haben bei Schraubenverbindungen
höherer Festigkeit (ab 5.6) keine Sicherungswirkung, da sie lediglich platt gedrückt
werden und keine Setzbeträge ausgleichen können.
• Fächerscheiben DIN 6798
• Zahnscheiben DIN 6797
• Sicherungsbleche DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Sicherungsnäpfe DIN 526
• Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmuttern)
Alle diese Produkte werden den Sicherungsanforderungen nicht gerecht. Die Normen wurden. dem Stand der Technik Rechnung tragend, zurückgezogen.
DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe A, aufgebogen Abmessung: A 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 127 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
4 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m4