Referenzen
Gates:24GSP42FDLORX45
Rubix:694313
Hersteller:7347-19509-5
EAN:5414465878107

Produktdetails : 24GSP42FDLORX45 GSP Armatur GATES, B-Maß 135,2 mm
24 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Leichte Reihe. 45 Grad Bogen. Die Abmessungen entsprechen ISO 12151-2.
Stärken
DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus. Leichte Reihe. 45° Bogen
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1260 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | 1,1/2 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 121 °C |
| Ausführung | fdlorx45 |
| Rohraußendurchmesser | 40 mm |
| Gewindedurchmesser | 52 mm |
| Druck | 420 bar |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
