Referenzen
Gedore:711
Rubix:1244171
Hersteller:6550070
EAN:4010886655009


Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Anzeige | großes lcd-display (ziffernhöhe 9 mm) |
Produktdetails : 711 Digital-Messschieber mm+Zoll in Hartbox
Ausführung nach DIN 862, Rostfrei, gehärtet, Umschaltbar von Millimeter auf Zoll, Messbereich: 0 - 150 mm/6", Mit Datenausgang (kein USB-Port, es wird ein Interface benötigt), Nullstellung in jeder Position, Messschnäbel fein geschliffen und geläppt, Große LCD-Anzeige (Ziffernhöhe 9 mm), Mit und ohne Daumenrolle einsetzbar (Austauschteil ohne Daumenrolle zur Selbstmontage wird mitgeliefert), In stabiler Kunststoffbox
Digitaler Messschieber nach DIN 862 Edelstahl, gehärtet Umschaltbar von mm auf inch Messbereich 0 - 150 mm/6" Datenausgang (Mini-USB) Nullstellung in jeder Position Messschnabel fein geschliffen und geläppt Große LCD-Anzeige (Ziffernhöhe 9 mm) Mit oder ohne Daumenrolle verwendbar (Ersatzteil ohne Daumenrolle zur Selbstmontage im Lieferumfang enthalten) Im stabilen Schutzkoffer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 408 g |
|---|---|
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Anzeige | großes lcd-display (ziffernhöhe 9 mm) |
| Länge | 230 mm |
| Gewicht | 408 g |
| Genauigkeit | 0,03 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Zolltarifcode | 90173000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std