PFMB7202-F06-E Digitaler Durchflussschalter

Digitaler Durchflussschalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:PFMB7202-F06-E
Rubix:3071682
Hersteller:PFMB7202-F06-E
EAN:3618036258240
PFMB7202-F06-E Digitaler Durchflussschalter

Technische Zusammenfassung

Typdigitaler durchflussschalter
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PFMB7202-F06-E Digitaler Durchflussschalter


Digitaler 2-Farben-Durchflussschalter für trockene Luft und N2.
Große Durchflussmengen, bis zu 2000 l/min.
Großer Messbereich, Messbereich: 100:1.
Schnelle Reaktion: höchste Geschwindigkeit 0,05 s.
Kompakt.
Vertikale Flip-Option zur Einstellung der Displayausrichtung.

Technische Informationen


Attribute
Typdigitaler durchflussschalter
Spannung, min.12 V
Spannung, max.24 V
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur50 °C
303,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
361,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen