00418423 Insertion Durchflusstransmitter
TYP 8025 Insertion Durchflusstransmitter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:418423
Rubix:2590952

Produktdetails : 00418423 Insertion Durchflusstransmitter
Das Gerät Typ 8025 ist besonders für Verwendung in neutralen oder schwach aggressiven, feststofffreien Flüssigkeiten bestimmt. Das Gerät wird als Durchflussmesser oder Dosiergerät in einer Kompaktvariante mit Flügelradsensor oder in einer Remote-Variante angeboten. Das von Bürkert konstruierte Fittingsystem gewährleistet einen einfachen Einbau des Kompaktgeräts in Rohrleitungen von DN 20?DN 400. Das kompakte Durchflussmessgerät wird mit Normsignalausgang oder ohne Ausgang (batteriebetriebene Anzeige/Mengenzähler) angeboten. Remote-Geräte (Durchflusstransmitter oder Dosiergeräte), die für die Wandmontage oder den Einbau in einen Schaltschrank bestimmt sind, müssen entweder an ein Bürkert-Durchflussmessgerät Typ 8020, Typ 8030, Typ 8031, Typ 8041 oder Typ SE30+S077 angeschlossen werden oder an ein Durchflussmessgerät mit offenem Kollektor-Ausgang, Reed-Relaisausgang, TTL, CMOS oder Spule.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8025 |
|---|---|
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.499,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.784,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
