PF2W704-F03-27N Durchflussschalter
Digitaler Durchflussschalter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:PF2W704-F03-27N
Rubix:3067750
Hersteller:PF2W704-F03-27N
EAN:3618036268164

Dokumente
Produktdetails : PF2W704-F03-27N Durchflussschalter
PF2W7, Digitaler Durchflussschalter für Wasser, integrierte Anzeigeeinheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460 g |
|---|---|
| Typ | digitaler durchflussschalter |
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
544,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
648,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen