Referenzen
Benning:044087
Rubix:1946137
Hersteller:044087
Produktdetails : 9560040215 Digital-Multimeter MM 6-2
Digital-Multimeter MM 6-2Benning
Digital-Multimeter MM 6-2 Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Gummischutzrahmen. Mit Voltsensor und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen und Batterien. MM 6-2. Auto-V-Funktion für automatische Gleich-/Wechselspannungserkennung, niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen. HOLD, PEAK, REL.
Digital-Multimeter MM 6-2 Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Gummischutzrahmen. Mit Voltsensor und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen und Batterien. MM 6-2. Auto-V-Funktion für automatische Gleich-/Wechselspannungserkennung, niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen. HOLD, PEAK, REL.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
