Referenzen
Benning:044071
Rubix:1945873
Hersteller:044071
EAN:4014651440715
Produktdetails : 9560040155 Digital-Multimeter MM 5-2
Digital-Multimeter MM 5-2Benning
Digital-Multimeter MM 5-1 Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Gummischutzrahmen. Mit Voltsensor und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen und Batterien. MM 5-2. Mikroamperemessbereiche (400 µA DC/4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen. HOLD, PMAX/PMIN, REL. Lieferung inkl. Drahttemperaturfühler.
Digital-Multimeter MM 5-1 Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Gummischutzrahmen. Mit Voltsensor und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen und Batterien. MM 5-2. Mikroamperemessbereiche (400 µA DC/4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen. HOLD, PMAX/PMIN, REL. Lieferung inkl. Drahttemperaturfühler.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
