4611 Spannungsprüfer 6-24 V, Schlitz 3 mm

Spannungsprüfer 6-24 V, Schlitz 3 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:4611
Rubix:1245043
Hersteller:6698650
EAN:4010886669860
4611 Spannungsprüfer 6-24 V, Schlitz 3 mm

Technische Zusammenfassung

Klingenlänge55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4611 Spannungsprüfer 6-24 V, Schlitz 3 mm


Für 6-24 Volt, Mit Kabel und Krokodilklemme

Stärken

• Schnelle und zuverlässige Erkennung von Gleichspannungen zwischen 6 und 24 V
• Benutzerfreundliche Anwendung dank Krokodilklemme und integriertem Kabel
• Kompaktes und leichtes Format (ideal für mobile Einsätze und schnelle Prüfungen)
• Präzise Spitze für mühelosen Zugang zu Klemmen und Verbindungsblöcken

Anwendungen

Hauptsächlich im Automobilbereich eingesetzt, um elektrische Fahrzeugschaltkreise wie Batterien, Kabelbäume, Stecker oder Sicherungen zu prüfen. Ebenso nützlich in elektromechanischen oder mechatronischen Werkstätten zur Kontrolle der Stromführung und der Kontinuität in Niederspannungsanlagen. Optimal geeignet für Wartungstechniker, Niederspannungselektriker sowie Fachleute im Kfz- und Motorradservice.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26 g
Klingenlänge55 mm
Länge115 mm
Zolltarifcode90303380
65,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
77,94 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std