9440201220 Digital-Taschenmessschieber 200 mm m. DATA Var. DA ohne TM
Digit.-Messsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:40201220, 9440201220
Rubix:1557881
Hersteller:40201220
EAN:4317784503464
Produktdetails : 9440201220 Digital-Taschenmessschieber 200 mm m. DATA Var. DA ohne TM
Messschieber digital mit DATA Variable + Daten- Ausgang + rechteckigem 200mm FORMAT
Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90173000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

