258.31 Dichtring aus Kupfer, für Gewinde G 1/8, VPE 100 Stk.
Dichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:258.31
Rubix:343646
Hersteller:114103
EAN:4047322066815




Dokumente
Produktdetails : 258.31 Dichtring aus Kupfer, für Gewinde G 1/8, VPE 100 Stk.
Dichtring aus Kupfer, Temperatur max. 250°C, für Gewinde G 1/8, VPE 100 Stk.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | dichtring aus kupfer |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
