258.08 Dichtring aus Polyamid, für Gewinde G 3/8, VPE 100 Stk.
Dichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:258.08
Rubix:343635
Hersteller:114091
EAN:4047322066693




Dokumente
Produktdetails : 258.08 Dichtring aus Polyamid, für Gewinde G 3/8, VPE 100 Stk.
Dichtring aus Polyamid, Temperatur max. 85 °C, für Gewinde G 3/8, VPE 100 Stk.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | dichtring aus polyamid |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
