HYDNUT60.SEAL Dichtung für Hydraulikmutter
Dichtung / Abdeckung HYDNUT..SEAL
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HYDNUT60.SEAL
Rubix:992298
Hersteller:0388582310000
EAN:4026677981592

Produktdetails : HYDNUT60.SEAL Dichtung für Hydraulikmutter
Dichtungen HYDNUT..SEAL, Ersatzdichtungen für Hydraulikmuttern HYDNUT
Dichtung für Hydraulikmutter FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Typ | hydraulische dichtung |
| Druck | 700 bar |
| Breite | 3,2 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Serie | e |
| Werkstoff | stahl/fluor-kautschuk |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
