HYDNUT150.SEAL Dichtung für Hydraulikmutter
Dichtung / Abdeckung HYDNUT..SEAL
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HYDNUT150.SEAL
Rubix:749222
Hersteller:0388579600000
EAN:4026677981004

Produktdetails : HYDNUT150.SEAL Dichtung für Hydraulikmutter
Dichtungen HYDNUT..SEAL, Ersatzdichtungen für Hydraulikmuttern HYDNUT
Dichtung für Hydraulikmutter FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Typ | hydraulische dichtung |
| Druck | 1500 bar |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 3,2 mm |
| Serie | e |
| Werkstoff | stahl/fluor-kautschuk |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
