WN9055 4.8X14 A2 Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheiben mit EPDM grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDSTFEPDM14X4,8A2
Rubix:3394769
Hersteller:9055248 14
EAN:4043377209740


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : WN9055 4.8X14 A2 Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheiben mit grauem EPDM A2 14X4,8X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | dichtungsscheiben mit epdm grau |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
42,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage