Referenzen
FAG:NTS76
Rubix:1286517
Hersteller:0823418180000
EAN:4054364211752

Produktdetails : NTS 76 (FAG) Labyrinthdichtring für SNS-Gehäuse FAG
Labyrinthdichtungen NTS, Dichtung für SNS-Gehäuse, kontaktfrei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4486 g |
|---|---|
| Typ | siegelring |
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Außendurchmesser | 394,4 mm |
| Breite | 42 mm |
| Serie | nts |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
385,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
458,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
