Referenzen
FAG:NTC80
Rubix:1286448
Hersteller:0823412220000
EAN:4054364222086

Produktdetails : NTC 80 (FAG) Dichtung für SNS Gehäuse FAG
Taconite_DIchtung NTC, für SNS-Gehäuse, kombinierte Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18600 g |
|---|---|
| Typ | siegelring |
| Innendurchmesser | 380 mm |
| Außendurchmesser | 498,5 mm |
| Breite | 77 mm |
| Serie | ntc |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.834,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.373,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
