Referenzen
FAG:FSV611
Rubix:512458
Hersteller:0382810150000
EAN:4012801051873

Produktdetails : FSV 611 (FAG) Filzdichtring FAG
Dichtungsring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x90,9x90,9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 306 g |
| Typ | filzsiegel |
| Innendurchmesser | 90,9 mm |
| Außendurchmesser | 90,9 mm |
| Breite | 11 mm |
| Serie | fsv |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
