2608602641 Diamanttrennscheibe Best f. Stone, 115x22,23x2,2x12mm

Diamanttrennscheibe Best for Stone

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608602641
Rubix:1607876
EAN:3165140581479
BOS-2608602641 Diamanttrennscheibe Best f. Stone, 115x22,23x2,2x12mm

Technische Zusammenfassung

Durchmesser115 mm
Stärke2,2 mm
Schleifmaterialdiamant
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608602641 Diamanttrennscheibe Best f. Stone, 115x22,23x2,2x12mm


Die Diamanttrennscheibe Best for Stone ermöglicht schnelle Schnitt in Stein aller Art. Die lasergeschweißten, robusten und 15 mm hohen Diamantschneidesegmente ermöglichen schnelle Schnitte. Die Aussparungen im Diamantsegment minimieren Seitenreibung und ermöglichen Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit. Auch ist die Diamantmatrix der Scheibe für sehr schnelles Schneiden optimiert. Die Scheibe ist geeignet für Stein aller Art.
Diamanttrennscheibe Best for Stone, 115 x 22,23 x 2,2 x 12 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht110 g
Verpackungsmaße (L x B x H)165x160x1 mm
Gewicht der Verpackung145 g
Durchmesser115 mm
Stärke2,2 mm
Schleifmaterialdiamant
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Max. Drehzahl80 m/s
Seriepro stone
Zolltarifcode68042100
54,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage