2608615165 X-LOCK Trennscheibe Standard for Universal, D 115 mm
Diamantscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608615165
Rubix:2127321
EAN:3165140933827

Produktdetails : 2608615165 X-LOCK Trennscheibe Standard for Universal, D 115 mm
Eine universell einsetzbare Diamanttrennscheibe ist für Profis auf der Baustelle unverzichtbar. Wir haben die PRO Multi Material Diamanttrennscheibe stark genug gemacht, um jedes Material, das Sie schneiden müssen, zu bewältigen. Fortschrittliche Konstruktionsmerkmale sorgen dafür, dass die PRO Multi Material länger hält als Standard-Diamanttrennscheiben. Reibungsarme Segmente minimieren den Verschleiß an der Seite der Scheibe und ziehen den Staub schnell aus dem Schnittbereich ab, was eine längere Lebensdauer und eine hervorragende Leistung gewährleistet.
Stärken
-Lange Lebensdauer beim Schneiden verschiedener Baumaterialien
Reibungsarme Segmente, die den Verschleiß an den Seiten minimieren
Klicken Sie ihn mit X-LOCK an oder verwenden Sie ihn mit Winkelschleifern für Muttern und Gewinde
Kann in alter Ausführung geliefert werden
Reibungsarme Segmente, die den Verschleiß an den Seiten minimieren
Klicken Sie ihn mit X-LOCK an oder verwenden Sie ihn mit Winkelschleifern für Muttern und Gewinde
Kann in alter Ausführung geliefert werden
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Stärke | 2 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Anwendung | kleine winkelschleifer;langlebiges schneiden |
| Körnung | 1 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | pro multi material |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage