Referenzen
Pferd Tools:DS 125 x 2,4 x 22,23 SG
Rubix:1284809
Hersteller:68000042
EAN:4007220801093




Produktdetails : 68000042 DIA-TRENNSCH. DS 125X2,4X22,23 SG
Bei Diamant-Trennscheiben Ausführung DS in ø 300 bis 400 mm beträgt die Arbeitshöchstgeschwindigkeit 100 m/s Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet -Schleifmittel: Diamant D-Leistungsstarkes Werkzeug mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit.-Hochwertige Diamantqualitäten;Excellente Schnittigkeit und kurze Trennzeichen;Hohe Standzeit;Hoher Schneidkomfort;Hohe Wirtschaftlichkeit
Dia-Trennsch. Ds 125X2,4X22,23 Sg
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,4 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Max. Drehzahl | 79,85 m/s |
| Zolltarifcode | 68042100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
