68000023 DIA-TRENNSCH. DG 178X2,5X22,23 SG
Dia-Trennsch. Dg 178X2,5X22,23 Sg
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:DG 178 x 2,5 x 22,23 SG
Rubix:1284904
Hersteller:68000023
EAN:4007220801031

Produktdetails : 68000023 DIA-TRENNSCH. DG 178X2,5X22,23 SG
Dia-Trennsch. Dg 178X2,5X22,23 Sg
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 178 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,5 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Serie | diamond cut-off wheels for the construction industry, type with continuous rim (turbo) sg |
| Zolltarifcode | 68042100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
