DGSL-20-100-Y3A Mini-Schlitten, Bauform DGSL

DGSL Mini-Schlitten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DGSL-20-100-Y3A
Rubix:430304
Hersteller:544027
EAN:4052568183707
DGSL-20-100-Y3A Mini-Schlitten, Bauform DGSL

Technische Zusammenfassung

Typmini-dia
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGSL-20-100-Y3A Mini-Schlitten, Bauform DGSL


Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten DGSL-20-100-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=100 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=88 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=42 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3146 g
Typmini-dia
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub100 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße25
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
1.088,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.295,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage