DGSL-10-30-PA Mini-Schlitten, Bauform DGSL

DGSL Mini-Schlitten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DGSL-10-30-PA
Rubix:430221
Hersteller:543944
EAN:4052568182892
DGSL-10-30-PA Mini-Schlitten, Bauform DGSL

Technische Zusammenfassung

Typmini-dia
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGSL-10-30-PA Mini-Schlitten, Bauform DGSL


Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten DGSL-10-30-PA für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung, beidseitig elastische Dämpfung ohne metallische Endlage (P). Hub=30 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=27,5 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=20 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht618,32 g
Typmini-dia
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße12
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
560,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
667,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage