Referenzen
Festo:DFSP-50-30-S-PA
Rubix:1806470
Hersteller:576146
EAN:4052568225100

Technische Zusammenfassung
| Typ | stopper-zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 30 mm |
| Zylinderdurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DFSP-50-30-S-PA Stopperzylinder
Stopperzylinder DFSP-50-30-S-PA Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Stopperzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1248 g |
|---|---|
| Typ | stopper-zylinder |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Zylinderdurchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen