CG525TFSV-20 Pneumatikzylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CG5EN25TFSV-20
Rubix:2192737
Hersteller:CG5EN25TFSV-20
CG525TFSV-20 Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typzylinder ohne automatikschalter
Zylinderhub20 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CG525TFSV-20 Pneumatikzylinder


Die Serie CG5-S von SMC ist ein Zylinder, der sich perfekt für den Einsatz in Reinigungsanwendungen eignet, z. B. in Maschinen der Lebensmittelverarbeitung, die eine intensive Reinigung erfordern. Die Verwendung von ungiftigen Zusatzstoffen ermöglicht den sicheren Einsatz in Anlagen für Lebensmittel, Getränke, medizinische Produkte usw. Der CG5-S ist zerlegbar und ermöglicht den Austausch von Dichtungen, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt. SMC bietet Stopfen für ungenutzte Befestigungsgewinde an, um Rückstände in den Gewinden zu vermeiden. Die Verwendung von externen Metallteilen sorgt für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit in Umgebungen, die Wasser ausgesetzt sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht554 g
Typzylinder ohne automatikschalter
Zylinderhub20 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
HerkunftslandJP
89,03 exkl. MwSt.
/ Stück
105,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage