Referenzen
SMC:CDG5BA20TFSR-80
Rubix:2193118
Hersteller:CDG5BA20TFSR-80

Produktdetails : CDG5BA20TFSR-80 Edelstahlzylinder
Die Serie CG5-S von SMC ist ein Zylinder, der sich perfekt für den Einsatz in Reinigungsanwendungen eignet, z. B. in Maschinen der Lebensmittelverarbeitung, die eine intensive Reinigung erfordern. Die Verwendung von ungiftigen Zusatzstoffen ermöglicht den sicheren Einsatz in Anlagen für Lebensmittel, Getränke, medizinische Produkte usw. Der CG5-S ist zerlegbar und ermöglicht den Austausch von Dichtungen, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt. SMC bietet Stopfen für ungenutzte Befestigungsgewinde an, um Rückstände in den Gewinden zu vermeiden. Die Verwendung von externen Metallteilen sorgt für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit in Umgebungen, die Wasser ausgesetzt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 80 mm |
| Zylinderdurchmesser | 29 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage