SPA732 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Delta Narra SPA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPA732 DELTA NARROW
Rubix:1734625
Hersteller:962560732
EAN:5414465308963
SPA732 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge732 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA732 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Die perfekte Option für alle gängigen Industrieantriebe. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band wird allgemein als schmales oder tiefes Keilgewebe bezeichnet und bietet einen guten Halt und Schutz vor Abrieb • Hochfeste Polyester-Zugstränge bieten Beständigkeit gegen Biegekräfte, Ermüdung und Stoßbelastung.
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge732 mm
Innenlänge714 mm
Außenlänge750 mm
Stärke10 mm
Werkstoffsbr
Zolltarifcode40103900
5,08 exkl. MwSt.
/ Stück
6,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage