Referenzen
Gates:Z16 10x413Li Z435 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739114
Hersteller:962060160
EAN:5414465286438

Produktdetails : 10X413 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z16 |
| Innenlänge | 413 mm |
| Außenlänge | 451 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 435 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen