9521540370 Decken-u.Montagestütze 207-370cm Pumpgriff
Decken-u.Montagestütze
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:51250370, 9521540370
Rubix:2932739
Hersteller:9521540370
Produktdetails : 9521540370 Decken-u.Montagestütze 207-370cm Pumpgriff
Decken- und Montagestütze STE
Ausführung: Hochbelastbare Stahlrohrkonstruktion mit gummierten, im 45°-Winkel neigbaren PVC-Auflageflächen. Schnellverstellung durch Knopfdruck, die Feineinstellung kann einhändig über den Pumphebel erfolgen, Arretierung durch Drehung. Bei komplett eingefahrener Teleskopstange ist die Stütze belastbar bis 350 kg.
Ausführung: Hochbelastbare Stahlrohrkonstruktion mit gummierten, im 45°-Winkel neigbaren PVC-Auflageflächen. Schnellverstellung durch Knopfdruck, die Feineinstellung kann einhändig über den Pumphebel erfolgen, Arretierung durch Drehung. Bei komplett eingefahrener Teleskopstange ist die Stütze belastbar bis 350 kg.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9521540370 decken-u.montagestütze 207-370cm pumpgriff bessey |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std