DARQ-K-F05S14-F04S11-R1 Montage-Bs

DARQ Montagebausatz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DARQ-K-F05S14-F04S11-R1
Rubix:1805198
Hersteller:553823
EAN:4052568197919
DARQ-K-F05S14-F04S11-R1 Montage-Bs
Technische Zusammenfassung
Typmontagebausatz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DARQ-K-F05S14-F04S11-R1 Montage-Bs


Montagebausatz DARQ-K-F05S14-F04S11-R1 zur Verbindung von Antrieb und Armatur. Basierend auf Norm=EN 15081, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3, Produktgewicht=715 g, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Werkstoffinformation Kupplung=hochlegierter Stahl

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht700 g
Typmontagebausatz
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84836080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,65 exkl. MwSt.
/ Stück
186,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage