DARD-L1-50-M Mitnehmer

DARD Mitnehmer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DARD-L1-50-M
Rubix:1805152
Hersteller:2349278
EAN:4052568253554
DARD-L1-50-M Mitnehmer

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : DARD-L1-50-M Mitnehmer


Mitnehmer DARD-L1-50-M Baugröße=50, Radialabweichung +/-=4 mm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Langzeitige maximale zulässige Belastung in Kraftrichtung +/-=3150 N

Technische Informationen


Attribute
Typmitnehmer
Zolltarifcode84879059
198,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage