24X32X6.2 AU DIP AU 94 925 Dämpfungsdichtring Typ AU DIP
Dämpfungsdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:425513
Rubix:34917
Hersteller:AU DIP 24 X 32 X 6,20 94 AU 925

Produktdetails : 24X32X6.2 AU DIP AU 94 925 Dämpfungsdichtring Typ AU DIP
Die Dämpfungsdichtung AU DIP ist eine Dämpfungsdichtung mit Abstandsnocken und Überstromkanälen. Sie dient als Dämpfungselement zum Beispiel für ISO-Zylinder. Dämpfungsdichtungen lassen sich von Hand in die dafür vorgesehenen Einbaunuten einschnappen.
DAEMPFUNGSRING AU DIP 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Höhe | 6,2 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
