Referenzen
Kipp:K1046.104545
Rubix:1432024
EAN:4059245218493



Dokumente
Produktdetails : K1046.104545 Winkel, Typ B, Aluminium
Werkstoff: Winkel Aluminiumdruckguss. Schrauben und Nutensteine Stahl. Abdeckkappe Polyamid, glasfaserverstärkt.Ausführung: Winkel blank. Schrauben und Nutensteine verzinkt. Abdeckkappe schwarz.Bestellbeispiel: 10252-104040Hinweis: Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen und zur kraftschlüssigen, bearbeitungslosen Verbindung von Profilen untereinander. Auch als Befestigungselement (z.B. Konsole) für beleibige Komponenten einsetzbar. Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe verschlossen werden.
Winkelsatz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 119 g |
|---|---|
| Typ | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76109090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen