Referenzen
Fischer:536260
Rubix:3830974
Hersteller:DHM 260
EAN:4048962247008

Produktdetails : DHM 260 Dämmstoffhalter, Metall
Der brandschutzgeprüfte Metall-Dämmstoffhalter für feuerwiderstandsfähige Dämmplatten
• Einfache Schlagmontage spart Zeit und Kosten
Der fischer Dämmstoffhalter Metall DHM wird einfach mit dem Hammer eingeschlagen. Die Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand. Dank der erreichten Feuerwiderstandsdauer F 120 wird die Verwendung bei Anforderungen an die Feuerwiederstandsauer ermöglicht. Mit dem Dämmstoffhalter Metall DHM können Sie beispielsweise Stein- und Glaswolle, Schaumglasplatten sowie Holzwolleleichtbauplatte befestigen.
Funktion:
• Der Dämmstoffhalter wird in Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen
• Der Federstahl verspannt sich beim Einschlagen im Verankerungsgrund
• Zur Befestigung von weichen Dämmstoffen den separat erhältlichen Teller DTM 80 verwenden
Stärken
• Der Metall-Dämmstoffhalter erreicht die Feuerwiderstandsdauer F 120. Dies ermöglicht die Verwendung bei Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer
• Der separat erhältliche Teller DTM 80 für weiche Dämmstoffe vereinfacht die Lagerhaltung und minimiert die Kosten
• Die einfache Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand
• Die Schaftgeometrie erlaubt in Porenbeton das Setzen ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt
• Edelstahlversion DHM A2 aus 1.4301, für Anwendungen im Nass- und Außenbereich
Anwendungen
• Mineralwolle
• Holzwolleleichtbauplatten
• Schaumglasplatten
• Polystyrolplatten
• Kokosmatten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dhm |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,26 € exkl. MwSt.
/ 125 Stück
307,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





