DAMEN POLOSH. MIKRALINAR ROT XL PP6241020XL, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 200 g/m²
Damen Polo-Shirt MIKRALINAR®
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:216-002-007
Rubix:2689761
Hersteller:0216002007
EAN:4045981046407

Produktdetails : DAMEN POLOSH. MIKRALINAR ROT XL PP6241020XL, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 200 g/m²
Besonders strapazierfähig, mit hochwertig verarbeiteter, modischer 4-Loch-Knopfleiste
● Material: MikraLinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 200 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: MikraLinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 200 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
rot, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
xl
