COTTON TEC DAMEN POLOSH. ROYAL XL PP6248005XL
Damen Polo-Shirt Cotton-Tec 214
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:214-010-007
Rubix:2690280
Hersteller:0214010007
EAN:4045981096518

Produktdetails : COTTON TEC DAMEN POLOSH. ROYAL XL PP6248005XL
Funktionell, mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
royalblau, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
