DADB-V6-63-S376-425 Faltenbalgbausatz

DADB Faltenbalg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DADB-V6-63-S376-425
Rubix:443551
Hersteller:553345
EAN:4052568196684
DADB-V6-63-S376-425 Faltenbalgbausatz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser63 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge376 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DADB-V6-63-S376-425 Faltenbalgbausatz


Faltenbalgbausatz DADB-V6-63-S376-425 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=57 mm, Baugröße=63, Hubbereich=376 - 425 mm, Kolbenstangenverlängerung=116 mm, Bauform=rund

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht254,38 g
Durchmesser63 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge376 mm
Max. Länge425 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169997
182,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen