DADB-V6-63-S176-250 Faltenbalgbausatz

DADB Faltenbalg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DADB-V6-63-S176-250
Rubix:443543
Hersteller:553337
EAN:4052568196646
DADB-V6-63-S176-250 Faltenbalgbausatz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser63 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge176 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DADB-V6-63-S176-250 Faltenbalgbausatz


Faltenbalgbausatz DADB-V6-63-S176-250 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=57 mm, Baugröße=63, Hubbereich=176 - 250 mm, Kolbenstangenverlängerung=73 mm, Bauform=rund

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht187,25 g
Durchmesser63 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge176 mm
Max. Länge250 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169997
134,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen