DADB-V6-50-S51-125 Faltenbalgbausatz

DADB Faltenbalg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DADB-V6-50-S51-125
Rubix:443519
Hersteller:553313
EAN:4052568196523
DADB-V6-50-S51-125 Faltenbalgbausatz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser50 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge51 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DADB-V6-50-S51-125 Faltenbalgbausatz


Faltenbalgbausatz DADB-V6-50-S51-125 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=57 mm, Baugröße=50, Hubbereich=51 - 125 mm, Kolbenstangenverlängerung=46 mm, Bauform=rund

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht159,32 g
Durchmesser50 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge51 mm
Max. Länge125 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169997
116,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen