Referenzen
Festo:DADB-V6-32-S426-475
Rubix:443493
Hersteller:553287
EAN:4052568196394

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Werkstoff | pa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei |
| Min. Länge | 426 mm |
Produktdetails : DADB-V6-32-S426-475 Faltenbalgbausatz
Faltenbalgbausatz DADB-V6-32-S426-475 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=38 mm, Baugröße=32, Hubbereich=426 - 475 mm, Kolbenstangenverlängerung=145 mm, Bauform=rund
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 193 g |
|---|---|
| Durchmesser | 32 mm |
| Werkstoff | pa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei |
| Min. Länge | 426 mm |
| Max. Länge | 475 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen