Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:TFW 10 X 22 X 5,80 PTFE F52902
Rubix:3209420
Hersteller:110099

Produktdetails : 10X22X5.8 TFW PTFE F52902 Dachmanschette Typ TFW
V-förmiger Dichtungsring aus PTFE zum Aufbau von Packungen bestehend aus 1 Sattelring TFS, 3 bis 5 Winkelringen TFW, 1 Gegenring TFG.
Stärken
Packungsringe TFW zeichnen sich durch sehr gute chemische und thermische Beständigkeit, geringe Reibung und günstige Losbrechkräfte auch nach langen Stillstandzeiten aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Höhe | 5,8 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Ausführung | tfw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
