Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:TFW 8 X 16 X 3,80 X 4 PTFE F52902
Rubix:1050066
Hersteller:88

Produktdetails : 8X16X3.8 TFW PTFE F52902 Dachmanschette Typ TFW
V-förmiger Dichtungsring aus PTFE zum Aufbau von Packungen bestehend aus 1 Sattelring TFS, 3 bis 5 Winkelringen TFW, 1 Gegenring TFG.
Topfmanschette mit Feder PTFE F52902
Stärken
Packungsringe TFW zeichnen sich durch sehr gute chemische und thermische Beständigkeit, geringe Reibung und günstige Losbrechkräfte auch nach langen Stillstandzeiten aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Höhe | 3,8 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Ausführung | tfw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
