460X500X60 ES BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe ES
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24235023
Rubix:3212028
Hersteller:ES 460 X 500 X 60 X 0 BI-NBR B4B210


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 460 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Höhe | 60 mm |
Produktdetails : 460X500X60 ES BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe ES
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 460 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b210 |
| Ausführung | es |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
961,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.144,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen