220X250X61.5 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:ES 220 X 250 X 61,50 X 15 BI-NBR B4B246
Rubix:3211680
Hersteller:24114159


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Höhe | 61,5 mm |
Produktdetails : 220X250X61.5 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Höhe | 61,5 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b246 |
| Ausführung | es |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
437,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
520,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage