590X625X16.4 OMS-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-S
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-S 590 X 625 X 16,40 X 17,50 PTFE GM201
Rubix:3218647
Hersteller:24224753


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 590 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 625 mm |
| Höhe | 16,4 mm |
Produktdetails : 590X625X16.4 OMS-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-S
Zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen, bestehend aus einem Profilring mit einem Profilring aus Gummi als Vorspannelement. Omegat OMS-S ist speziell für größere Durchmesser und schwere hydraulische Anwendungen ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 590 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 625 mm |
| Höhe | 16,4 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.607,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.912,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage