200X220X9.4 OMS-S PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-S
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-S 200 X 220 X 9,40 X 10 PTFE B602
Rubix:3218686
Hersteller:24352639


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Höhe | 9,4 mm |
Produktdetails : 200X220X9.4 OMS-S PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-S
Zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen, bestehend aus einem Profilring mit einem Profilring aus Gummi als Vorspannelement. Omegat OMS-S ist speziell für größere Durchmesser und schwere hydraulische Anwendungen ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Höhe | 9,4 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Ausführung | oms-s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
359,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
428,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage