600X650X62.5 EK BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe EK
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:EK 650,00 600,00 62,50 B4B210
Rubix:3211381
Hersteller:24082118


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 650 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 600 mm |
| Höhe | 62,5 mm |
Produktdetails : 600X650X62.5 EK BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3850 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 650 mm |
| Innendurchmesser | 600 mm |
| Höhe | 62,5 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.012,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.204,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen