Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:EK 63,00 48,00 12,00 B3B246
Rubix:3211371
Hersteller:24076835

Produktdetails : 48X63X12 EK BI-NBR B3B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21,2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Innendurchmesser | 48 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b3b246 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen